スピーカー Bluetooth

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673618 品番400-SP117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。
Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。
コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。
自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。
マイク搭載で通話も可能です。

付属品USB Type-Cケーブル(約1m) 仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W 質量(g)約290 適合規格Bluetooth5.4 周波数特性<スピーカー>20〜20,000Hz 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー スピーカーユニットΦ40±0.5 mm 定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください) 通信距離(m)<Bluetooth>10(Class2) 対応コーデック<Bluetooth>SBC 対応プロファイル<Bluetooth>A2DP、AVRCP、HSP、HFP
取扱説明書:日本語取扱説明書有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする