スタンド スピーカー用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673688 品番100-SPSTN07M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スピーカーの振動を床や机から適切に逃がすことで、共振音を防ぎます。
スピーカーの振動を床や机から適切に逃がすことで、他のオーディオ機器への振動影響を最小限に抑えます。
落ち着いた木目調でインテリアにもマッチするスタンドです。
スピーカースタンドを使用することで、スピーカーを耳の高さに近づけることができます。これにより、バランスの良い音質を楽しめます。
アジャスタは通常のアジャスタとスパイク型アジャスタの両方が付属しています。スパイク型のアジャスタは、スピーカーの脚の先端を尖らせることで、地面への接点面積を減らし、振動を制御します。(スパイクの先端がとがっているため、ご使用環境により床を傷つけてしまう恐れがあります。)
支柱背面には切り込みがありケーブルを通すことができ、すっきりした配線が可能です。

付属品アジャスター×8個、スパイク型アジャスター×8個 仕様●ケーブル通し穴サイズ:約0.6●出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)※組み立てにはプラスドライバーが別途必要となります。●天板サイズ:約23×23cm 材質天然木(ブナ材)+スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)各5.11 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.8×33.8×78〜79.7 高さ(cm)78/79.7(スパイク使用時) 総耐荷重(kg)各10
取扱説明書:日本語取扱説明書有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする