スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000Lm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673706 品番61016105
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。

用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。 材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion) 質量(kg)【バッテリー】1.89 出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9〜12.6V/10A (最大14.5A) 全高(mm)全高約1050〜1380 本体2W LED 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポータブル電源:240×91×187 保護等級IP44 バッテリー容量(Ah)42 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)5〜5.5 電源タイプ電源コード式 バッテリー容量(mAh)42000 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)【LED】2000 RoHS指令(10物質対応)対応 ライト寸法(mm)110×140 電圧×電流(VA)DC15V/3A 電球の種類LED バッテリー容量(Wh)155 USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5〜12V/18W)、USB-C(PD:5〜12V/18W)
注意
※LEDのパネルの光を直接覗き込まないで下さい。視界が焼きついてしまうなど視力を痛める恐れがあります。
※ネジは緩みなく締めてご使用下さい。
※当ポータブル電源のAC/100V出力は修正正弦波(Modified Sine Wave)となります。医療機器には接続しないで下さい。
※精密機器等への接続は純正弦波(Pure Sine Wave)に対応したポータブル電源6105をご使用下さい。
※30℃を越える車内・ガレージ等には絶対の放置しないで下さい。発煙・炎上・爆発の可能性がございます。
※非常にデリケートな精密機器です。水濡れ・水飛沫を避けてご使用下さい。
※本体が0℃以下に冷え込んだ状態では絶対に充電しないで下さい。急激な劣化と共に発煙・炎上・爆発の可能性が高まります。
※お客様の誤った使用方法や過失による損害について、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする