スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000Lm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673715 品番61016106
参考基準価格(税別)¥68,980 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量は約6kgと軽量ながら約10時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量な新型のリン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)は繰り返し2000回以上も使用でき、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所などの作業用電源に最適です。付属ACアダプタ充電器で約2.9時間と急速充電が可能です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。

用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。 材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 質量(kg)【バッテリー】3.5 出力【AC】定格出力:300W / 瞬間最大600W【DC】DC5521×2:12V/10A (最大14.5A) 本体5W LED 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2 バッテリー容量(Ah)90 充電時間(時間)2.9 明るさ(Lm)【LED】2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)DC24V/5A、 バッテリー容量(Wh)288 (90000mAh/3.2V) USBUSB-A ×2 (QC3.0:5〜12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)
注意
※LEDのパネルの光を直接覗き込まないで下さい。視界が焼きついてしまうなど視力を痛める恐れがあります。
※ネジは緩みなく締めてご使用下さい。
※当機種は純正弦波(Pure Sine Wave)に対応した製品となりますが、精密機器の動作を完全保証するものではございません。
※医療機器や精密機器等への接続は接続先のメーカーに確認のうえご使用下さい。
※30℃を越える車内・ガレージ等には絶対の放置しないで下さい。発煙・炎上・爆発の可能性がございます。
※非常にデリケートな精密機器です。水濡れ・水飛沫を避けてご使用下さい。
※本体が0℃以下に冷え込んだ状態では絶対に充電しないで下さい。急激な劣化と共に発煙・炎上・爆発の可能性が高まります。
※お客様の誤った使用方法や過失による損害について、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする