ワイヤレスステレオインナーホン ネックタイプ・高音質・マグネット連結

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44673767 品番 HP-W173N-R
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 60mAh)●出力音圧レベル:101dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402〜2.480GHz●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約6時間(50%音量) 型式ダイナミック型 口径10mmドライバー レッド 質量(g)約10 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法イヤホン…幅11×高さ11×奥行20mm、コントローラー…幅46×高さ11.9×奥行8.9mm、全長…約58cm インピーダンス32Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 充電時間約1時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲温度…0〜40℃/湿度…20〜80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000(A2DP) 再生可能時間約6時間(50%音量) 通信距離(m)見通し約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書:(2.96MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする