ワイヤレスネックイヤホン 重低音・マグネット付き・10時間再生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44673785 品番HP-W218N
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 110mAh)●再生:通話可能時間●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402〜2.480GHz 型式ダイナミック型 口径10mmドライバー 質量(g)約27 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法イヤホン単体…幅13.6×高さ20.3×奥行22.5mm(イヤーチップM装着時)、ネックバンド…幅125×高さ170×奥行10mm 感度104±3dB インピーダンス16Ω 充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3 動作温湿度範囲温度…0〜40℃/湿度…20〜80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受最大2台 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書:(2.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする