付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)●出力音圧レベル/感度:98dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402〜2.480GHz●待受可能時間:最大約800時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約12時間(70%音量)
質量(g)約9.4
形式ダイナミック型インナーイヤータイプ
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
外形寸法幅83×高さ25×奥行10mm(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)
動作温湿度範囲温度…0〜40℃/湿度…20〜80%(結露なしにて)
再生周波数帯域(Hz)20〜20000(A2DP)
再生可能時間音楽:約20時間(50%音量)
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP