オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
E形止め輪 Eリング(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44673842
品番
ETW-1.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び
1.9
寸法D(mm)
4.5
材質
鉄
寸法t(mm)
0.4
表面処理
スズコバ
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
1.7
寸法d(mm)
1.9
寸法m(mm)
0.5
寸法n(mm)
1
適合軸d1(mm)
2.5
適合軸d2(mm)
1.93