付属品ステレオイヤホン、ストラップ(本体に固定)、スタンド用リング(ストラップに装着済み)保証書付取扱説明書仕様●乾電池持続時間:(アルカリ乾電池新品使用時)【スピーカー使用時】 AM受信 約28時間、FM受信 約29時間【イヤホン使用時】AM受信 約31時間、FM受信 約32時間●時計精度:月差約60秒質量(g)約58(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、外部電源… DC3V 300mA(ACアダプター別売… 適合プラグ径/内径1.3mm 外径3.5mm)外形寸法幅100×高さ60×奥行16mm(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm インピーダンス8Ω受信周波数AM…522~1620kHz、FM…76~108MHzアンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ