ハンディラジオ AM/FM対応 ワイドFM・高音質スピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44673880 品番 RAD-H234N-K
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
付属品保証書、取扱説明書 仕様乾電池持続時間:【スピーカー時】AM受信/約31時間、FM受信/約32時間【イヤホン時】AM受信/約73時間、FM受信/約75時間 ブラック 質量(g)約165.5(乾電池含まず) 電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売) 外形寸法幅125×高さ70×奥行39mm(突起物含まず) スピーカー口径50mm×1(8Ω) 受信周波数AM…530〜1605kHz、FM…76〜108MHz 端子イヤホン:Φ3.5mmモノラルミニジャック アンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ
取扱説明書:(1.81MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする