PRO:TRUST(プロトラスト)
メッシュホース巻スカリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
規格
30-2
注文コード
44673906
品番
PT-392
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ソフトメッシュ網仕様で魚を傷めにくい。しかも軽量タイプ。
仕様
フロート(個):2
規格
30-2
深さ(cm)
30
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。