オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
E形止め輪 Eリング(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44673912
品番
ETW-8.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び
8
寸法D(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
0.8
表面処理
スズコバ
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
6.9
寸法d(mm)
8
寸法m(mm)
0.9
寸法n(mm)
1.8
適合軸d1(mm)
9
適合軸d2(mm)
8.1