オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
E形止め輪 Eリング(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44673921
品番
ETW-12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び
12
寸法D(mm)
23
材質
鉄
寸法t(mm)
1
表面処理
スズコバ
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
10.4
寸法d(mm)
12
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
2.5
適合軸d1(mm)
13
適合軸d2(mm)
12.15