おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44673941 品番ASP-WS300N
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
付属品専用充電コード(USB Type-C−USB Type-A)、保証書付取扱説明書 仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402〜2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20〜80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション) 質量(g)約208 電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子) 外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm 通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3 充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時) 許容周囲温度(℃)0〜40 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子) スピーカー口径約40mm×1(4Ω) 内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh) 調光方式ウォームライト 6段階調光 プロファイルA2DP、AVRCP サウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC
取扱説明書:(4.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする