ポータブル短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI・ワイドFM受信

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44673950 品番RAD-T900Z
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書 仕様実用最大出力:800mW 質量(g)約670(乾電池含まず) 電源AC100V 50/60Hz、DC4.5V 単1形乾電池×3本(別売) 外形寸法幅265×高さ130×奥行61mm 定格消費電力3.5W 連続使用可能時間(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安)【スピーカー使用時】AM…約72時間、FM…約70時間、短波…約70時間【イヤホン使用時】AM…約114時間、FM…約108時間、短波…約108時間 スピーカー口径102mm(6Ω) 受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz(ワイドFM対応)、短波(SW1)…3.2-10.0MHz、短波(SW2)…9.5-18.0MHz 端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)
取扱説明書:(3.71MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする