オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
E形止め輪 Eリング(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44673955
品番
ETW-24.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び
24
寸法D(mm)
44
材質
鉄
寸法t(mm)
2
表面処理
スズコバ
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
20.8
寸法d(mm)
24
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
4
適合軸d1(mm)
25
適合軸d2(mm)
24.15