一体型2.1chスピーカー 重低音ウーファー搭載 11W出力 TV・PC対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44673959 品番ASP-593Z
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
付属品専用ACアダプター…約150cm、外部音声入力コード…約100cm、RCA変換アダプターコード…約10cm、保証書付取扱説明書 仕様実用最大出力:総合11W(左右スピーカー3W×2、サブウーファー5W) 質量(g)約1180 電源DC5V 2A(microUSB) 外形寸法幅132×高さ200×奥行159mm 周波数特性25Hz〜20kHz S/N比≧70dB スピーカー左右スピーカー…口径52mm(4Ω)、サブウーファー…口径78mm(4Ω) 音声入力外部:Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書:(1.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする