ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44673986 品番RCS-551Z
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書 質量(g)約1320(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単1形乾電池×4本(別売) 外形寸法幅291×高さ127×奥行92mm(突起物含まず) 定格消費電力11W 連続使用可能時間【スピーカー出力時】AM…約11時間、FM…約10時間、カセットテープ再生…約8時間【ヘッドホン使用時】AM…約43時間、FM…約41時間、カセットテープ再生…約23時間(※新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安です。使用状況により異なります。) 受信周波数AM…530〜1605kHz(モノラル受信)、FM…76〜108MHz(ステレオ受信) 端子Φ3.5mmステレオミニヘッドホン端子
取扱説明書:(6.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする