ダブルラジカセ 録音・ダビング対応 ワイドFM付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44674029 品番RCS-571Z
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1900(乾電池含まず) 電源AC100V 50/60Hz、DC9V 単1形乾電池×6本(別売) 外形寸法幅388×高さ135×奥行142mm(突起物含まず) 定格消費電力13W 連続使用可能時間新品のアルカリ乾電池使用、音量中程度の場合【スピーカー出力時】AM/約13時間、FM/約13時間、カセットテープ再生/約9時間【ヘッドホン使用時】AM/約40時間、FM/約40時間、カセットテープ再生/約30時間 受信周波数AM…530〜1605kHz、FM…76〜108MHz(ステレオ受信) 端子音声入力端子…外部マイク端子(Φ3.5mmモノラルミニ端子)、音声出力端子…ヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニ端子)
取扱説明書:(6.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする