※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユピテル
ユピテルの ドライブレコーダー
ユピテルの ドライブレコーダー関連品
1カメラドライブレコーダー DRY-ST1250c
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44674038
品番
DRY-ST1250c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
200万画素、液晶搭載、16GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える
用途
SDカードメンテナンスフリー(定期的なフォーマット不要)
付属品
5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード <16GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)
その他
【GPS】無 / 【Gセンサー】有(感度調整可能)
形式
【映像】MOV
消費電力(W)
5
電源電圧
DC12V(5V入力)
本体質量(g)
約58(microSDカード含む)
対応
16〜128GB(Class10以上)
記録方式
通常録画(通常録画、タイムラプス)、ベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプス)※駐車記録には別途オプションが必要
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×48×38※取付ブラケット(テープ貼付)装着時84(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合)
構成
【録画ファイル】30秒、13分45秒単位(タイムプラス中のみ)
記録媒体
microSDカード(16GB付属)16〜128GB対応(Class10以上)
解像度
【最大200万画素】1080P(1920×1080)、720P(1280×720)
保証期間
1年(消耗品は除く)
画面サイズ
2.0インチ フルカラーTFT液晶
画質
HDR(ハイダイナミックレンジ)
画素数
200万画素カラーCMOS
フレームレート
27.5コマ/秒、1コマ/秒(タイムラプス中のみ)
音声
ON/OFF可能
画角
【最大記録】対角130°(水平98°、垂直58°)※解像度により記録される視野角が変化します。また超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
動作温度範囲(℃)
-10 〜+60
再生形式
Windows標準の「映画&テレビ」または「Media Player」
注意
※GPS非搭載、12V車専用