PEM
PEMの スプリュー・ヘリサート
PEMの クリンチングファスナー
PEMの クリンチングスタッド
クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44674095
品番
FH-M2.5-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法H(mm)
4.1
下穴径(Φmm)
2.5
寸法S(mm)
1.95
表面処理
3価ホワイト
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。