PEM
クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M2.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
10
12
15
18
20
25
30
35
6
8
ねじピッチ(mm)
0.5
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44674122
品番
FH-M3-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法H(mm)
4.6
下穴径(Φmm)
3
寸法S(mm)
2.1
表面処理
3価ホワイト
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。