PEM
PEMの スプリュー・ヘリサート
PEMの クリンチングファスナー
PEMの クリンチングスタッド
クリンチングスタッドシート用FH4(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44675251
品番
FH4-M5-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.85
長さ(mm)
15
材質
SUS410
寸法H(mm)
6.5
下穴径(Φmm)
5
寸法S(mm)
2.7
板厚(mm)
1〜2.4