PEM
PEMの スプリュー・ヘリサート
PEMの クリンチングファスナー
PEMの クリンチングスタッド
クリンチングスタッド薄板用TFH(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44675346
品番
TFH-M3-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法H(mm)
4.5
下穴径(Φmm)
3
寸法S(mm)
1.8
表面処理
3価ホワイト
寸法T(mm)
0.64
最小板厚(mm)
0.51
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。