DBL1820C 【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー アイリスオーヤマ 44675535 DBL1820C 【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー アイリスオーヤマ 44675535

【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44675535 品番DBL1820C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。

材質PA6+GF30 ブラック 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53 入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A 充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。) バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB Type-C(TM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする