曜日別特売
AGSC-4C2 HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ 44675560

 

AGSC-4C2 HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ 44675560
AGSC-4C2 HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ 44675560
AGSC-4C2 HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ 44675560
AGSC-4C2 HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ 44675560
AGSC-4C2 HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ 44675560
AGSC-4C2 HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ 44675560
AGSC-4C2 HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ 44675560
AGSC-4C2 HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ 44675560
AGSC-4C2 HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ 44675560
AGSC-4C2 HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ 44675560

HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44675560品番AGSC-4C2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【超保冷×超冷却】最大約1.8日の保冷力で、タテ、ヨコ2Way仕様です。最強断熱素材エアロゲルを6面に採用し圧倒的な保冷力を実現し、氷点下保冷剤シリーズとの組み合わせで保冷力が更にアップします。部活、スポーツ時や熱中症対策に最適です。

材質ポリエステル、ポリエチレン、PEVAチャコールグレー質量(g)400容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×150×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする