はがして洗える Hagash カバーオルテガ風

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44675788 品番HAGCO-1824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

アンダーラグの上に敷いて使用するカバーラグです。カバーははがして洗えるからお手入れが簡単で清潔が保てます。生地感、デザインが違う4種類のラインナップなのでお部屋の雰囲気や季節に合わせて選べます。サイズと形にこだわり、アンダーラグより全辺7cmずつ大きい設計でラグの傾斜を軽減しています。カバーの角は直角で角の壁付けでも敷きやすいです。コンパクトな圧縮梱包で持ち帰りしやすいです。優しいソフトな肌触りと深みのある落ち着いたデザインのオルテガ風(ネイティブアメリカン)で、グレーとアイボリーの組み合わせが深みを演出しお部屋に落ち着きと高級感をもたらします。生地には繊維が細いマイクロファイバーを使用し、柔らかく優しい肌触りで思わず寝ころびたくなる快適さです。

用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm 材質【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム 質量(kg)1.9 グレー
注意
※1850×2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする