日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤー
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
44675928
品番
WEL FCW 309LSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。
ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。
仕様
【エクステンション(mm)】20〜25
寸法(mm)
エクステンション:20〜25
電圧(V)
アーク:30〜34
角度(°)
トーチ:後退角0〜20
ワイヤー径(Φmm)
1.2
溶接電流(A)
170〜230
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2
JIS規格
TS309L-FN0
伸び(%)
36
引張強度(MPa)
604
溶接
下向
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.27MB)
注意
※十分なシールド性能を発揮するために、溶接は後退法で、エクステンション(チップー母材間長さ)は20mm以上になるように行ってください。エクステンションが短い場合、スラグの焦付、ブローホールなどの欠陥が起こる恐れがあります。