画像準備中

ステンレス用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) 注文コード44675946 品番WEL FCW 310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。
Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。

用途SUH310、SUS310S、異材溶接用 仕様【エクステンション(mm)】15〜25 寸法(mm)エクステンション:15〜25 電圧(V)100%CO2:30〜32/80%Ar+20%CO2:28〜30 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)180〜200 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 JIS規格TS316L-FB0 最大ガス流量(L/min)20 流量(L/min)シールドガス:20 伸び(%)35 引張強度(MPa)585 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする