米めんシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(62.8g×50袋) 注文コード 44675971 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,218
販売価格(税別)
27,980

お米でできた麺で食べる米めんシリーズ。お湯を注いで4分で出来上がる即席麺。あっさり食べられるつるつる食感の米麺です。
定番人気の鶏ガラ
醤油スープです。

用途災害対策の保存、備蓄、防災食に。ローリングストック、いざという時の備えに。 内容量(g)62.8 原材料米めん(米、でん粉)、粉末スープ(食塩、砂糖、粉末しょうゆ、たん白加水分解物、酵母エキス、香味食用油、香辛料、メンマ粉末、チキンエキス)、かやく(味付肉そぼろ、乾燥にんじん、乾燥ねぎ)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、微粒二酸化ケイ素、セルロース、酸化防止剤(V.E)、香料 保存期間(年)5 栄養成分エネルギー213kcal、たんぱく質4.1g、脂質1.1g、炭水化物46.7g、食塩相当量4.0g
注意
※本製品の製造ラインでは、乳・小麦・かに・いか・さけ・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごま・りんごを使用した製品も製造しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする