曜日別特売

ライトゲーマー メッキミノー PT-9032

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#4 キビナゴ注文コード44676575品番#4 キビナゴ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

シンキング

用途ライトゲーム対応シンキングミノー。防波堤や漁港などにおいてメッキ、カマス、アジなど小型回遊魚に対応。SWライトゲームの多彩なターゲットを攻略する為の小型シンキングミノー。幅広いレンジを攻略してヒット率UPにつなげます。#4 キビナゴ寸法(cm)4.7自重(g)2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする