【オーダー】ゴミ箱 ニートST 2分別

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44676619 品番 DS1669999
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入でかん・びんを分けて回収できるタイプです。

用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに 仕様【投入口】丸穴 材質電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)22.3 アーバングレー 容量(L)26×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】460×460×947【中カゴ】210×325×560 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
関連資料:(2.78MB)
注意
※アジャスター付 。市販の30L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする