曜日別特売

シーコンタクト ダイブサーディン120S PT-9010

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アカハライワシ注文コード44677090品番DS-4 アカハライワシ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

シンキング

用途
マグネット重心移動が安定した姿勢で抜群の飛距離をマーク。スレたターゲットにも口を使わせるタイトウォブリングアクションで、ただ巻きでもしっかりアピールします。足元近くまでレンジをキープしながら引いてこれるので、防波堤や磯など足場の高い場所での使用や魚のレンジが深い場合などに有効です。シーバス・青物はもちろん、サーフのヒラメなど様々なターゲットに使えるルアーとなっています。
アカハライワシ寸法(cm)12自重(g)28
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする