F64 SHS カーボンブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44677249 品番VF64SHS-CBK
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

f.64 スポーティーな小型サイズの舟形ショルダー、SHS カーボンブラック。
著名なカメラマンが名を連ねる芸術写真家集団「f.64グループ」。その名を冠したアメリカ生まれのスポーティーな小型サイズの舟形ショルダーカメラバッグ。
【メインコンパート】
35mmフルサイズの一眼レフ+F2.8クラスの標準ズームもスムーズに出し入れできる10cmマチ幅。最大で75-300mmクラスのズームレンズに対応できる深さも確保。
【フロントポケット】
ダブルファスナーで大きく開くフロントポケットを装備。タブレット用収納スペースはクッション入り。さらにスマホやモバイルバッテリーなどの小物類もスッキリ整理。貴重品はジッパー付きポケットに。
【ショルダーパッド】
蒸れにくい3Dメッシュ加工を施したクッションパッド付き。肩全体を広くカバーし、移動中もより快適に。
【リアポケット】
背部には小冊子やビニールシートが差し込める便利なジッパー付きポケット。
【サイドメッシュポケット】
両サイドにはドリンクホルダーにもなるメッシュポケットを装備。折りたたみ傘入れにも。
【底部】
濡れた地面への接地を防ぐゴム脚と、底部全体を覆うターポリン素材で、思わぬ浸水を防ぐ。
【ループベルト】
バッグ背面に装備したループベルトを使って、キャリーカートに取り付け可能。

付属品中仕切り3枚 その他ブランド:f.64 寸法(mm)タブレット収納部(約)200×140×10 カーボンブラック 質量(g)約760 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×約210×約100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする