AR-1140 H鋼バンパー トラ柄 アラオ 44677617 AR-1140 H鋼バンパー トラ柄 アラオ 44677617 AR-1140 H鋼バンパー トラ柄 アラオ 44677617 AR-1140 H鋼バンパー トラ柄 アラオ 44677617

H鋼バンパー トラ柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44677617 品番 AR-1140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9〜22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。

用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm〜22mm)の養生に。 トラ柄 サイズ 質量(g)490 長さ(m)1 適合寸法(mm)対応H鋼:9〜11
注意
※本設の場合は専用接着剤(コニシ速乾ボンドG103推奨です。ホームセンター等でご購入ください)をご使用ください。商品画像に別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする