AR-4156 あんぜんi棒 頭上注意 アラオ 44677687 AR-4156 あんぜんi棒 頭上注意 アラオ 44677687 AR-4156 あんぜんi棒 頭上注意 アラオ 44677687

あんぜんi棒 頭上注意

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44677687 品番AR-4156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

あんぜんi棒は、頭部衝突の危険を知らせる伸縮式の心強い相棒です。先端が天井や梁などに当たり、高所作業車が上昇を続けると、警報ブザーが鳴って危険を知らせてくれます。あらゆる高所作業車に取り付けられるネジ式のクランプで、締めるだけで簡単に設置できます。本体部分は当たっても痛くないウレタン製です。

用途高所作業車に装着し、頭部衝突の注意喚起に。 全長(mm)930 質量(g)750 径(Φmm)ウレタン部:60 ポール径(Φmm)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする