トーエイライト
トーエイライトの 計測・測定機器
トーエイライトの 角度計・前屈計
デジタル長座体前屈計
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44677721
品番
T2421
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。大きく見やすいデジタル表示採用床面との摩擦が少なくスムーズな測定が可能。
材質
プラスチック製
質量(kg)
1.5
機能
ピークホールド、オートパワーオフ
電池
単4乾電池2本(1000時間)
測定範囲(cm)
0〜99.5 (0.5単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×23×25・30
アズワン品番
61-9672-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000