モービィZ MTシリーズ オプション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44677739 品番MT-230
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

海外標準のジェイマー型ハンドルの握力センサー。

仕様握力センサー 質量(g)490 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×140×35 精度±2%RO以内 測定範囲(kg)最大90f以下 アズワン品番68-5693-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする