堤製作所
堤製作所の 計測・測定機器
堤製作所の 握力計
アナログタイプ強化樹脂成形品握力計 100kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44677748
品番
101A
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
手にやさしいゴムグリップ付きです。
付属品
ビニールレザー化粧ケース
材質
【本体】強化樹脂【グリップ】金属、ゴム
質量(g)
560
タイプ
一般用
目盛
0.5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×220×52
測定範囲(kg)
0〜100
アズワン品番
68-5158-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000