山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の フライパン・鍋・ふたスタンド
豆皿収納ラック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44677967
品番
1396
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
付属品
-
適合
直径6〜13cmまでの豆皿・小鉢を目安 ※お皿の形状によっては収納できない物もあります。
材質
本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
240
備考
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×6×10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません