山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の シンク下収納
シンク下幅調節鍋蓋&フライパン収納スタンド タワー W40 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44678071
品番
1362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
付属品
-
適合
直径18〜30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン
材質
本体・仕切りバー×12:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
520
備考
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×14.1×14
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.9×12.9×12.9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません