山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の シンク下収納
シンク下天板付きボトル&ジャグボトルストッカー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44678080
品番
1336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
付属品
-
適合
長さ40cmまでのボトル
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
2750
備考
収納可能数 2Lのペットボトル6本を目安 ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐荷重(kg)
天板:1 棚板1段あたり:6(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×22.5×42.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
天板:34×18 棚板上段:31×24.9×11.6 棚板下段:31×24.9×13.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません