シンク下天板付きボトル&ジャグボトルストッカー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44678089 品番1337
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900
付属品- 適合長さ40cmまでのボトル 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム ブラック 質量(g)2750 備考収納可能数 2Lのペットボトル6本を目安 ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。 耐荷重(kg)天板:1 棚板1段あたり:6(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×22.5×42.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板:34×18 棚板上段:31×24.9×11.6 棚板下段:31×24.9×13.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする