山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の シンク下収納
シンク下ワイドボトルストッカー タワー 4段 ホワイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44678098
品番
1338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
付属品
-
適合
長さ30cmまでのボトル
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
3700
備考
収納可能数 500mLのペットボトル20本を目安 ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐荷重(kg)
棚板1段あたり:2.5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×20.3×40
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×20.2×10(1段あたり)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません