山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の レンジラック
レンジフードフック タワー 10連 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44678116
品番
1743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
360
備考
レンジフード(設置場所)の幅:55cm以上 折り返し部の厚さ:0.3cm以内 折り返し部の高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3cm以上
耐荷重(kg)
5(フック1つあたり:500g)(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×3×6
内寸(cm)
フック同士の間隔:W5.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません