付属品-
適合収納可能数 扇形・円すい形のペーパーフィルター 1〜2・1〜4・2〜5・4〜7杯用 約90枚(目安) ※サイズや厚さ、形状等によって異なります。
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)30
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:13.4×4.3×2.4(フィルムフック含まず)
内寸(cm)仕切り1つあたり:W12.7・8.9×D1.6