自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44678177 品番Colulu0025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックスは、蓋がピタっと閉まるので臭いのもとを防ぐゴミ箱です。サニタリーボックスやおむつのゴミ箱に最適です。2つのセンサーモード ・赤外線センサー ・振動センサーで手をかざしたり、ごみ箱を蹴って開けるとができます。専用の袋ではなく、ご家庭のゴミ袋で使用できます。開いた後は自動で蓋が閉まります。

用途おむつや生ごみなど、ニオイをしっかり防ぎたい方、両手がふさがることが多い育児・介護中の方、トイレやキッチンなど、限られたスペースでも使いやすいゴミ箱をお求めの方に。 質量(kg)1 ホワイト 容量(L)14 寸法(cm)31.2×25.9×19.4 電池単3電池×2本(別売り)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする