ワイヤレス500万画素(2台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44678281 品番SEC-W-GL2CH-4T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。
専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。
赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 形状防水・暗視 寸法(mm)録画機:約300×230×53 質量(kg)録画機:約1 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む) 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) センサー1/2.8 CMOS 保護等級IP66 インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2560×1920PX 電源(V)/電流(A)カメラ:DC12/1、録画機:DC12/2 動作温度(℃)0〜50、カメラ:-10〜50 動作湿度(%)10〜90(但し、結露なきこと) 信号方式H.264/H265 使用場所屋内・屋外 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数2台(最大8台) 音声マイク内蔵 寸法(mm×Φ)カメラ:約100×64(本体のみ) モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 4TB
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする