AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44678308 品番SEC-W-2P-TFAI7HL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。
AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。
専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。
赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 電源(V)モニター:DC12-30 電源カメラ:DC12-30V/1A 本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10〜50,モニター:0〜50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く) メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上) 解像度記録:720P 出力信号ワイヤレス 画素数カメラ:200万画素 接続台数2台(最大4台) 防水性IPX7 画角レンズ:約120°(対角) モニターサイズLCD:TFT7インチ 最低照度(Lux)0.1
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする