曜日別特売
M12x40 六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 44678877

M12x40 六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 44678877
M12x40 六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 44678877
M12x40 六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 44678877

六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM12
長さ(mm)40
ねじピッチ1.75
内容量1袋(20本)注文コード44678877品番M12x40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470

六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。
六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。

用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地長さ(mm)40品番62180ねじピッチ1.75レンチサイズ(mm)10ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする